Referencias
SMC:AQ240F-04-04
Rubix:751600346043
fabricante:AQ240F-04-04
EAN:3618035569859

Resumen técnico
| Material | nbr |
|---|---|
| Conexión | one-touch (push-in) tube connection; in/out: ø4 mm tube, exh: ø4 mm tube (exhaust port fitting) |
Documentos
Detalles de producto : AQ240F-04-04
La serie AQ de válvulas de escape rápido ofrece una alta capacidad de caudal en un cuerpo compacto y ligero. Esta serie está disponible con construcción de cuerpo en línea, de labio o de membrana con racores instantáneos integrados. La serie AQ está disponible en una variedad de diámetros.
AQ*40F, Válvula de escape rápido, Conexión instantánea incorporada
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 39x24x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9 g |
| Material | nbr |
| Conexión | one-touch (push-in) tube connection; in/out: ø4 mm tube, exh: ø4 mm tube (exhaust port fitting) |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Diámetro interior | 4 mm |
| Tipo | válvula de escape rápido (tipo en línea) con racores one-touch (push-in) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,89 € Sin IVA
/ unidad
18,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días