Referencias
SMC:ZP2V-B5-05
Rubix:798702297000
fabricante:ZP2V-B5-05
EAN:3618036469912

Resumen técnico
| Material | latón (carcasa) |
|---|---|
| Conexión | wejście (strona pada) : gniazdo m5 x 0,8 ; wyjście (strona generatora) : wtyk m5 x 0,8 |
Documentos
Detalles de producto : ZP2V-B5-05
Los fabricantes de máquinas que utilizan el vacío para manipular, elevar y colocar aplicaciones disponen ahora de una posibilidad de ahorrar energía gracias a nuestra válvula de ahorro de vacío de la Serie ZP2V. Desarrolladas originalmente para el mercado de los semiconductores, estas nuevas válvulas han sido diseñadas para cerrar la línea de succión en caso de una fuga detectada cuando la ventosa no está totalmente alineada con la pieza o incluso cuando la pieza simplemente falta. Al cortar eficazmente la entrada de aire cuando el sistema reconoce un error, la energía utilizada para generar este vacío se reduce a su mínimo absoluto. Además, dado que ya no es necesario disponer de un mecanismo de detección de pieza que a menudo utiliza elementos mecánicos móviles, las rayaduras superficiales o marcas antiestéticas en la pieza pasan a ser cosa del pasado. Ideal para utilizarse como una ventosa de vacío única y autónoma o para aplicaciones en las que se emplean numerosas ventosas de vacío; la pérdida de presión de vacío se reduce al mínimo y la pieza sigue siendo bien retenida por las otras ventosas activadas; los usuarios de ZP2V también podrán ahorrar dinero y tiempo ya que no necesitarán prever ni caros sensores ni autómatas programables; los costes de mano de obra también se reducirán sensiblemente al modificar el circuito de control para adaptarlo a una pieza de diferente forma.
ZP2V, Válvula de retención de vacío
Cualidades
-Almohadilla de succión de uso intensivo
Repuesto
Diámetro de las almohadillas de 40 a 125 mm
Repuesto
Diámetro de las almohadillas de 40 a 125 mm
Aplicaciones
Elevación inusual
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 8x20x9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5 g |
| Material | latón (carcasa) |
| Conexión | wejście (strona pada) : gniazdo m5 x 0,8 ; wyjście (strona generatora) : wtyk m5 x 0,8 |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Diámetro interior | 0.5 mm |
| Tipo | válvula de respaldo de vacío (serie zp2v) |
| Flujo | 96 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,42 € Sin IVA
/ unidad
15,03 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días