Referencias
SMC:INA-14-85-02
Rubix:798293257000
fabricante:INA-14-85-02
EAN:3618036080360

Documentos
Detalles de producto : INA-14-85-02
El problema del retorno de agua y aire en zonas susceptibles a la corrosión y el óxido se ha resuelto con nuestras últimas válvulas antirretorno. Las series INA-14 y XTO-674 están disponibles con cuerpo de latón o de acero inoxidable y juntas de caucho de NBR, FKM o CR (caucho de cloropreno). Pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones y soportan condiciones extremas, resistiendo temperaturas ambiente y del fluido de hasta 80 °C y tan bajas como -30 °C. También se consiguen ahorros de costes gracias a una presión mínima de funcionamiento de 0,01 MPa. Muy flexibles, pueden utilizarse tanto con medidas de vacío como de oscilación y están disponibles en cuatro tamaños de puerto, 1/8", 1/4", 3/8" y 1/2", y en una gama de pesos de 20 g a 280 g.
INA-14, Válvulas antirretorno
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 254 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Conexión | rc 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,25 € Sin IVA
/ unidad
72,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días