Referencias
Festo:ISV-M10
Rubix:798203033000
fabricante:545998
EAN:4052568092016

Resumen técnico
| Material | aleación de aluminio forjada (carcasa);bronce sinterizado (filtro);acero inoxidable de alta aleación (muelle) |
|---|---|
| Conexión | m10 |
Documentos
Detalles de producto : ISV-M10
Válvula de seguridad para vacío ISV-M10 asegura el mantenimiento del vacío cuando una o varias ventosas de un grupo de ventosas no están en agarre. Tamaño=M10, Capacidad de impulso de eyección =<= 8 bar, Posición de montaje=indiferente, Presión de servicio=-0,95 - 0 bar, Caudal de volumen de aspiración necesario a -0,5 bar=2 l/min
Información técnica
Atributos
| Material | aleación de aluminio forjada (carcasa);bronce sinterizado (filtro);acero inoxidable de alta aleación (muelle) |
|---|---|
| Conexión | m10 |
| Presión de servicio máx. | 0 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Diámetro interior | 13 mm |
| Tipo | válvula de seguridad para vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,88 € Sin IVA
/ unidad
40,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días