Referencias
Festo:VBQF-U-G18-E
Rubix:798203626000
fabricante:547531
EAN:4052568092832

Documentos
Detalles de producto : VBQF-U-G18-E
Válvula de escape rápida VBQF-U-G18-E Función de distribuidor=Escape rápido, Conexión neumática 1=G1/8, Conexión neumática 2=G1/8, Modo de fijación=atornillable, Caudal normal, escape 6 -> 0 bar=1300 l/min
Información técnica
Atributos
| Material | zinc fundido |
|---|---|
| Conexión | g1/8 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Diámetro interior | 5 mm |
| Tipo | válvula de escape rápido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,63 € Sin IVA
/ unidad
39,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días