VALVULA ANTIRRETORNO 1.1/4 G AGUA, AIRE COMPRIMIDO Y ACEITE
Válvula antirretorno agua, aire comprimido y aceite
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:858553
Rubix:798947859000
EAN:3660338136238

Documentos
Detalles de producto : VALVULA ANTIRRETORNO 1.1/4 G AGUA, AIRE COMPRIMIDO Y ACEITE
Presión mínima 0,99 bares
Presión máxima 15 bares
Temperatura de -20 °C a +110 °C
Presión máxima 15 bares
Temperatura de -20 °C a +110 °C
Válvula antirretorno 1.1/4 G agua, aire comprimido y aceite
Información técnica
Atributos
| Material | latón |
|---|---|
| Conexión | femelle/femelle 1'1/4 |
| Presión de servicio máx. | 15 bar |
| Temperatura máx. | 110 °C |
| Temperatura mín. | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,14 € Sin IVA
/ unidad
47,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días