AKH06A-02S

Válvula de retención serie AKH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AKH06A-02S
Rubix:751600094043
fabricante:AKH06A-02S
EAN:3618035587334
AKH, Check Valve with One-touch Fitting, Male Connector

Resumen técnico

Materialpbt (cuerpo)
Conexiónr 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AKH06A-02S


Las válvulas de retención de la serie AK/AKH/AKB ofrecen diversas configuraciones para proporcionar soluciones de diseño según las condiciones de funcionamiento. La serie es compacta y ligera, con baja presión de apertura. La AKH con racor one-touch, tipo recto, se instala fácilmente en tuberías, mientras que el tipo con conector macho puede montarse directamente en el equipo. El tipo buje AKB puede utilizarse en aplicaciones con salpicaduras de refrigerante y proyecciones, etc.
AKH, Válvula antirretorno con conexión instantánea, Conector macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x30x16 mm
Peso neto18 g
Materialpbt (cuerpo)
Conexiónr 1/4
Presión de servicio máx.10 bar
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Diámetro interior11.6 mm
Tipocheck valve with one-touch fitting (straight type akh series)
Flujo920 l/min
10,24 € Sin IVA
/ unidad
12,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días