Válvula antirretorno y válvula de escape rápido

Opciones de filtro
Categorías
  • válvula antirretorno y válvula de escape rápido (147)
  • Marca
  • smc
    (88)
  • mecaline
    (18)
  • imi norgren
    (13)
  • parker
    (13)
  • festo
    (9)
  • aventics
    (6)
  • 55 Producto(s) de 147 variante (s):

    Relevancia
    brand logobrand logo

    P2M2PXCA

    • parker:P2M2PXCA
    • rubix:752500140036
    • fabricante:P2M2PXCA
    • Entrega estimada en (15) días
    • Material:poliamida 6,6 reforzada con fibra de vidrio (cuerpo); nitrilo (obturador); latón (boquilla); acero tratado (conector de clip)
    • Conexión:swivel elbow push-in connector (4 mm od tube)
    93,15 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    EAQ3000-F03

    • smc:EAQ3000-F03
    • rubix:751609971043
    • fabricante:EAQ3000-F03
    • ean:3618036125894
    • Entrega estimada en (15) días
    • Material:aleación de aluminio
    • Conexión:filetage r 3/8 (femelle)
    29,86 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    VALVULA DE ESCAPE RAPIDO D 1/4

    • mecaline:858560
    • rubix:798940542000
    • ean:3660338136306
    • Entrega estimada en (15) días
    • Material:latón
    • Conexión:femelle 1/4
    23,96 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    SE75231210

    • parker:SE75231210
    • rubix:798146405000
    • fabricante:SE75231210
    • Entrega estimada en (15) días
    • Material:acero inoxidable;nylon (cabeza)
    • Conexión:g 1 (1 in)
    38,16 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    P2M1PXCA

    • parker:P2M1PXCA
    • rubix:798116555000
    • fabricante:P2M1PXCA
    • Entrega estimada en (15) días
    • Material:cuerpo: poliamida 6,6 reforzada con fibra de vidrio; obturador: nitrilo; boquilla: latón; clip conector: acero tratado
    • Conexión:4 or 6 mm od push-in tubing (size 1: 4 or 6 mm od tubing)
    79,17 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    VALVULA ANTIRRETORNO 3/4 G AGUA, AIRE COMPRIMIDO Y ACEITE

    • mecaline:858551
    • rubix:798947857000
    • ean:3660338136214
    • Entrega estimada en (15) días
    • Material:latón
    • Conexión:femelle/femelle 3/4
    19,83 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    VALVULA ANTIRRETORNO G1/8

    • Ref. sustituida:734291
    • mecaline:869340
    • rubix:798801880000
    • ean:3660338230882
    • Entrega estimada en (15) días
    • Material:latón
    • Conexión:g1/8 femelle/femelle
    12,15 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    AQ240F-06-00

    • smc:AQ240F-06-00
    • rubix:751600350043
    • fabricante:AQ240F-06-00
    • ean:3618035569842
    • Entrega estimada en (15) días
    • Material:pbt (cuerpo)
    • Conexión:one-touch fittings for tube o.d. ø6 mm (in/out); exhaust via built-in silencer (exh option 00)
    14,11 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    AK4000-04

    • smc:AK4000-04
    • rubix:752100251043
    • fabricante:AK4000-04
    • ean:3618035587877
    • Entrega estimada en (15) días
    • Material:pom (válvula);acero inoxidable (muelle);nbr (anillo);latón, nbr (anillo del asiento)
    • Conexión:rc 1/2
    25,40 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    ISV-1/8

    • festo:ISV-1/8
    • rubix:755300252113
    • fabricante:33969
    • ean:4052568067779
    • Entrega estimada en (15) días
    • Material:aleación de aluminio forjado / acero inoxidable / acero de alta aleación / pom
    • Conexión:g1/8
    29,62 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    VB22-Q-NQ-5

    • parker:VB22-Q-NQ-5
    • rubix:756200049036
    • fabricante:8204094018
    • Entrega estimada en (15) días
    • Material:aluminio
    • Conexión:g1/4
    30,05 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    FILTRO DE ASPIRACION 3/4-125 MICRAS

    • parker:SE75221110
    • rubix:798126048000
    • fabricante:SE75221110
    • Entrega estimada en (15) días
    • Material:acero inoxidable;nylon (cabeza)
    • Conexión:g ¾
    36,82 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    SE75351210

    • parker:SE75351210
    • rubix:799221271000
    • fabricante:SE75351210
    • Entrega estimada en (15) días
    • Material:nylon/acero dulce chapado
    • Conexión:g 1 1/2
    49,45 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    AKM3000-F02-A

    • smc:AKM3000-F02-A
    • rubix:798395795000
    • fabricante:AKM3000-F02-A
    • ean:3618035586948
    • Entrega estimada en (15) días
    • Material:latón ; hnbr
    • Conexión:g 1/4
    25,18 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    VALVULA ESCAPE RAPIDO NG6-G1/4

    • aventics:0821002003
    • rubix:798247948000
    • fabricante:0821002003
    • ean:3661475850889
    • Entrega estimada en (15) días
    • Material:aluminio
    • Conexión:port 1: g 1/4 (internal thread); port 2: g 1/4 (internal thread); port 3 (exhaust): g 3/8 (internal thread)
    57,21 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    0821003026 VALVULA ANTIRRETORNO N. PILOTADO

    • aventics:0821003026
    • rubix:798759171000
    • fabricante:0821003026
    • Entrega estimada en (15) días
    • Material:zinc fundido a presión (carcasa);caucho de acrilonitrilo butadieno (junta)
    83,93 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    VALVULA ANTIRETORNO NR02 0821003027

    • aventics:0821003027
    • rubix:798091254000
    • fabricante:0821003027
    • Entrega estimada en (15) días
    • Material:zinc fundido a presión (carcasa);caucho de acrilonitrilo butadieno (junta)
    99,50 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    NR02 5340051010

    • aventics:5340051010
    • rubix:799088289000
    • fabricante:5340051010
    • ean:3661475943642
    • Entrega estimada en (15) días
    • Material:zinc fundido a presión;caucho de acrilonitrilo butadieno (junta)
    75,46 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    VALVULA ANTI RETORNO G 1/2

    • aventics:0821003028
    • rubix:798954938000
    • fabricante:0821003028
    • Entrega estimada en (15) días
    • Material:zinc fundido a presión (carcasa);caucho de acrilonitrilo butadieno (junta)
    106,09 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    VALVULA ESCAPE G1/2 [0821002002]

    • aventics:0821002002
    • rubix:799184999000
    • fabricante:0821002002
    • Entrega estimada en (15) días
    • Material:aluminio (carcasa);caucho de acrilonitrilo butadieno (junta)
    107,64 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    T55C4800

    • imi norgren:T55C4800
    • rubix:798240306000
    • fabricante:T55C4800
    • Entrega estimada en (15) días
    • Material:aluminio
    • Conexión:g1/2 (bspp)
    30,93 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    T55C2800

    • imi norgren:T55C2800
    • rubix:798181728000
    • fabricante:T55C2800
    • Entrega estimada en (15) días
    • Material:aluminio
    • Conexión:g1/4 (bspp)
    20,15 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    ISV-M6

    • festo:ISV-M6
    • rubix:798203032000
    • fabricante:545997
    • ean:4052568092009
    • Entrega estimada en (15) días
    • Material:acero de alta aleación (muelle)
    • Conexión:m6
    30,59 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    ZP2V-B5-07

    • smc:ZP2V-B5-07
    • rubix:799250766000
    • ean:3618036469905
    • Entrega estimada en (15) días
    • Material:latón (carcasa)
    • Conexión:gwint żeński po stronie przyssawki: m5 x 0,8 ; gwint męski po stronie generatora próżni: m5 x 0,8
    12,42 € Sin IVA
    / unidad
    24 productos de 55