AQ340F-06-06

Válvula de escape rápido Serie AQ#40F

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AQ340F-06-06
Rubix:751600357043
fabricante:AQ340F-06-06
EAN:3618035569699
AQ*40F, Quick Exhaust Valve, Built-in One-touch Fitting

Resumen técnico

Materialpbt (cuerpo)
Conexiónone-touch (push-in) tube fittings: in/out tube o.d. 6 mm; exhaust port tube o.d. 6 mm (model code -06-06)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AQ340F-06-06


La serie AQ de válvulas de escape rápido ofrece una alta capacidad de caudal en un cuerpo compacto y ligero. Esta serie está disponible con construcción de cuerpo en línea, de labio o de membrana con racores instantáneos integrados. La serie AQ está disponible en una variedad de diámetros.
AQ*40F, Válvula de escape rápido, Conexión instantánea incorporada

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x32x12 mm
Peso neto13 g
Materialpbt (cuerpo)
Conexiónone-touch (push-in) tube fittings: in/out tube o.d. 6 mm; exhaust port tube o.d. 6 mm (model code -06-06)
Presión de servicio máx.10 bar
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Diámetro interior11.6 mm
Tipoquick exhaust valve with one-touch (push-in) fittings, in-line type (aq240f/340f series)
15,79 € Sin IVA
/ unidad
19,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días