Referencias
IMI Norgren:S/522
Rubix:799067512000
fabricante:S/522

Detalles de producto : S/522
Válvula de retención G 1/2
G1/2 Válvula de retención
Información técnica
Atributos
| Material | latón |
|---|---|
| Conexión | g1/2 (bspp femelle) |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Tipo | válvula de retención robusta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,99 € Sin IVA
/ unidad
100,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días