Referencias
SMC:AKH12B-03S
Rubix:752100245043
fabricante:AKH12B-03S
EAN:3618035587037

Resumen técnico
| Material | pbt (cuerpo) |
|---|---|
| Conexión | one-touch fitting for ø12 mm tube to r3/8 male thread (with sealant) |
Documentos
Detalles de producto : AKH12B-03S
Las válvulas de retención de la serie AK/AKH/AKB ofrecen diversas configuraciones para proporcionar soluciones de diseño según las condiciones de funcionamiento. La serie es compacta y ligera, con baja presión de apertura. La AKH con racor one-touch, tipo recto, se instala fácilmente en tuberías, mientras que el tipo con conector macho puede montarse directamente en el equipo. El tipo buje AKB puede utilizarse en aplicaciones con salpicaduras de refrigerante y proyecciones, etc.
AKH, Válvula antirretorno con conexión instantánea, Conector macho
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19x61x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 580 g |
| Material | pbt (cuerpo) |
| Conexión | one-touch fitting for ø12 mm tube to r3/8 male thread (with sealant) |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Diámetro interior | 21.7 mm |
| Tipo | válvula de retención con racor one-touch, tipo conector macho (dirección de flujo libre b: desde el racor one-touch hacia la rosca macho) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,55 € Sin IVA
/ unidad
33,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días