VALVULA DE ESCAPE RAPIDO 1/2-G ROSCADO HEMBRA
Válvula de escape rápido
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:734295
Mecaline:869344
Rubix:798947438000
EAN:3660338230912

Documentos
Detalles de producto : VALVULA DE ESCAPE RAPIDO 1/2-G ROSCADO HEMBRA
Material: latón. Presión máxima: 8 bares
Temperatura máxima: 70 °C
Utilización: aire comprimido.
Temperatura máxima: 70 °C
Utilización: aire comprimido.
VALVULA de ESCAPE RAPIDO 1/2-G rosca DO hembra
Información técnica
Atributos
| Material | latón |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Temperatura mín. | -20 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,32 € Sin IVA
/ unidad
94,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días