Referencias
SMC:ZP2V-A5-03
Rubix:799251855000
EAN:3618036470185

Documentos
Detalles de producto : ZP2V-A5-03
Los fabricantes de máquinas que utilizan vacío para aplicaciones de manipulación o pick and place disponen ahora de una opción de ahorro de energía con nuestra nueva válvula de ahorro de vacío Serie ZP2V. Desarrolladas inicialmente para el mercado de semiconductores, estas nuevas válvulas están diseñadas para cortar la línea de aspiración cuando se detecta cualquier fuga por no estar la ventosa completamente alineada con la pieza o incluso cuando la pieza simplemente falta. Al detener eficazmente la aspiración de aire cuando el sistema reconoce cualquier irregularidad, la energía utilizada para generar este vacío se mantiene al mínimo absoluto. Y, sin necesidad de un mecanismo de detección de pieza —que a menudo utiliza piezas mecánicas móviles—, esos arañazos o marcas no deseados en la superficie de la pieza son ya cosa del pasado.Ideal para su uso tanto como ventosa individual autónoma como para aplicaciones con varias ventosas, donde la pérdida de presión de vacío se reduce al mínimo y la pieza permanece sujeta por el resto de las ventosas en funcionamiento, los usuarios de ZP2V también ahorrarán dinero y tiempo al eliminar la necesidad de costosos sensores o de un controlador lógico programable (PLC), además de reducir drásticamente los costes de mano de obra al modificar el circuito de control para adaptarlo a una pieza de diferente forma.
ZP2V, Válvula de retención de vacío
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 8x18x9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7 g |
| Material | latón (cuerpo) |
| Conexión | a5 (m5, male) |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Diámetro interior | 0.3 mm |
| Tipo | válvula de ahorro de vacío |
| Flujo | 89 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,42 € Sin IVA
/ unidad
15,03 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días