EAK2000-F02

Válvula de retención serie AK

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:EAK2000-F02
Rubix:752200063043
fabricante:00072354
EAN:3618036126136
EAK, Check Valve, European

Resumen técnico

Materialaluminio fundido a presión
Conexiónfiletage g 1/4 (g(pf))
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EAK2000-F02


Series AK/AKH/AKB check valves offer various configurations to provide design solutions based on operating conditions. The series is compact and lightweight with low cracking pressure. The AKH with one-touch fitting, straight type, is easily installed in pipelines, while the male connector type can be mounted directly onto equipment. The bushing type AKB can be used in applications with splashing coolant and spatter, etc.
EAK, Válvula antirretorno

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x50x25 mm
Peso neto77 g
Materialaluminio fundido a presión
Conexiónfiletage g 1/4 (g(pf))
Presión de servicio máx.10 bar
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Flujo1600 l/min
21,09 Sin IVA
/ unidad
25,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días