AKH06B-M5

Válvula de retención serie AKH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AKH06B-M5
Rubix:751600095043
fabricante:AKH06B-M5
EAN:3618035587297
brand logo

Resumen técnico

Materialpbt (cuerpo)
Conexiónm5 x 0,8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AKH06B-M5


Las válvulas de retención de la serie AK/AKH/AKB ofrecen diversas configuraciones para proporcionar soluciones de diseño según las condiciones de funcionamiento. La serie es compacta y ligera, con baja presión de apertura. La AKH con racor one-touch, tipo recto, se instala fácilmente en tuberías, mientras que el tipo con conector macho puede montarse directamente en el equipo. El tipo buje AKB puede utilizarse en aplicaciones con salpicaduras de refrigerante y proyecciones, etc.
AKH, Válvula antirretorno con conexión instantánea, Conector macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10x26x12 mm
Peso neto9 g
Materialpbt (cuerpo)
Conexiónm5 x 0,8
Presión de servicio máx.10 bar
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Diámetro interior11.6 mm
Tipobushing type check valve with one-touch fittings (male connector type), free flow direction b
Flujo460 l/min
9,50 € Sin IVA
/ unidad
11,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días