0821003026 VALVULA ANTIRRETORNO N. PILOTADO
Unlockable non-return valve series NR02
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Aventics:0821003026
Rubix:798759171000
fabricante:0821003026


Resumen técnico
| Material | zinc fundido a presión (carcasa);caucho de acrilonitrilo butadieno (junta) |
|---|
Documentos
Detalles de producto : 0821003026 VALVULA ANTIRRETORNO N. PILOTADO
Unlockable non-return valve, series NR02
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 146 g |
|---|---|
| Material | zinc fundido a presión (carcasa);caucho de acrilonitrilo butadieno (junta) |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -10 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,93 € Sin IVA
/ unidad
101,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días