Referencias
IMI Norgren:T70C3800K0
Rubix:799225307000
fabricante:T70C3800K0

Detalles de producto : T70C3800K0
Kit de mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Material | nbr |
|---|---|
| Conexión | g3/8 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Tipo | kit de mantenimiento |
| Flujo | 2656 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,16 € Sin IVA
/ unidad
13,50 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
