Referencias
SMC:EAQ2000-F02
Rubix:751607098043
fabricante:EAQ2000-F02
EAN:3618036125917

Documentos
Detalles de producto : EAQ2000-F02
Válvula de escape rapido
EAQ, Válvula de escape rápido
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 45x45x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 113 g |
| Material | aleación de aluminio |
| Conexión | g 1/4 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Tipo | quick exhaust valve g1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,40 € Sin IVA
/ unidad
27,10 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días