ZP2V-BG1-05

Válvula antirretorno

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP2V-BG1-05
Rubix:799251514000
fabricante:ZP2V-BG1-05
ZP2V, Vacuum Saving Valve

Resumen técnico

Materiallatón niquelado químicamente
Conexiónbg1 (g1/8, female)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP2V-BG1-05


Los fabricantes de máquinas que utilizan el vacío para manipular, elevar y colocar aplicaciones disponen ahora de una posibilidad de ahorrar energía gracias a nuestra válvula de ahorro de vacío de la Serie ZP2V. Desarrolladas originalmente para el mercado de los semiconductores, estas nuevas válvulas han sido diseñadas para cerrar la línea de succión en caso de una fuga detectada cuando la ventosa no está totalmente alineada con la pieza o incluso cuando la pieza simplemente falta. Al cortar eficazmente la entrada de aire cuando el sistema reconoce un error, la energía utilizada para generar este vacío se reduce a su mínimo absoluto. Además, dado que ya no es necesario disponer de un mecanismo de detección de pieza que a menudo utiliza elementos mecánicos móviles, las rayaduras superficiales o marcas antiestéticas en la pieza pasan a ser cosa del pasado. Ideal para utilizarse como una ventosa de vacío única y autónoma o para aplicaciones en las que se emplean numerosas ventosas de vacío; la pérdida de presión de vacío se reduce al mínimo y la pieza sigue siendo bien retenida por las otras ventosas activadas; los usuarios de ZP2V también podrán ahorrar dinero y tiempo ya que no necesitarán prever ni caros sensores ni autómatas programables; los costes de mano de obra también se reducirán sensiblemente al modificar el circuito de control para adaptarlo a una pieza de diferente forma.
ZP2V, Válvula de retención de vacío

Cualidades

-Almohadilla de succión de uso intensivo
Repuesto
Diámetro de las almohadillas de 40 a 125 mm

Aplicaciones

Elevación inusual

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x29x15 mm
Peso neto6 g
Materiallatón niquelado químicamente
Conexiónbg1 (g1/8, female)
Presión de servicio máx.7 bar
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.5 °C
Flujo5 l/min
13,64 € Sin IVA
/ unidad
16,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días