Referencias
SMC:AQ2000-F02
Rubix:799253987000
fabricante:AQ2000-F02

Resumen técnico
| Material | aluminio fundido a presión |
|---|---|
| Conexión | filetage g 1/4 (g(pf)) |
Documentos
Detalles de producto : AQ2000-F02
Válvula de escape rapido
•Port Size: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4
•Operating Pressure Range: 0.05 to 1 MPa.
Size: 2000 (1/4 Basis - Diaphragm)
Thread: F (G)
Port Size: 02 [Rc(PT) 1/4]
Option: None
•Operating Pressure Range: 0.05 to 1 MPa.
Size: 2000 (1/4 Basis - Diaphragm)
Thread: F (G)
Port Size: 02 [Rc(PT) 1/4]
Option: None
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90 g |
|---|---|
| Material | aluminio fundido a presión |
| Conexión | filetage g 1/4 (g(pf)) |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Flujo | 2102 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,35 € Sin IVA
/ unidad
27,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días