AKH08A-01S

Válvula de retención serie AKH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AKH08A-01S
Rubix:751600099043
fabricante:AKH08A-01S
EAN:3618035587242
AKH, Check Valve with One-touch Fitting, Male Connector

Resumen técnico

Materialpbt (cuerpo)
Conexiónone-touch fitting for 8 mm tube o.d. × r 1/8 male thread
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AKH08A-01S


Las válvulas de retención de la serie AK/AKH/AKB ofrecen diversas configuraciones para proporcionar soluciones de diseño según las condiciones de funcionamiento. La serie es compacta y ligera, con baja presión de apertura. La AKH con racor one-touch, tipo recto, se instala fácilmente en tuberías, mientras que el tipo con conector macho puede montarse directamente en el equipo. El tipo buje AKB puede utilizarse en aplicaciones con salpicaduras de refrigerante y proyecciones, etc.
AKH, Válvula antirretorno con conexión instantánea, Conector macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x32x16 mm
Peso neto18 g
Materialpbt (cuerpo)
Conexiónone-touch fitting for 8 mm tube o.d. × r 1/8 male thread
Presión de servicio máx.10 bar
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Diámetro interior15.2 mm
Tipoválvula de retención tipo conector macho con racor de conexión rápida (serie akh)
10,81 € Sin IVA
/ unidad
13,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días