VALVULA ANTIRRETORNO AGUA, AIRE COMPRIMIDO Y ACEITE 1 G
Válvula antirretorno agua, aire comprimido y aceite
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:858552
Rubix:798947861000
EAN:3660338136221

Documentos
Detalles de producto : VALVULA ANTIRRETORNO AGUA, AIRE COMPRIMIDO Y ACEITE 1 G
Presión mínima 0,99 bares
Presión máxima 15 bares
Temperatura de -20 °C a +110 °C
Presión máxima 15 bares
Temperatura de -20 °C a +110 °C
Válvula antirretorno agua, aire comprimido y aceite 1 G
Información técnica
Atributos
| Material | latón |
|---|---|
| Conexión | femelle/femelle bsp g1 |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
| Temperatura máx. | 90 °C |
| Temperatura mín. | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,42 € Sin IVA
/ unidad
31,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días