Referencias
SMC:INA-14-47-02
Rubix:798613390000
fabricante:INA-14-47-02
EAN:3618036080452

Documentos
Detalles de producto : INA-14-47-02
El problema del retorno de agua y aire en zonas susceptibles a la corrosión y el óxido se ha resuelto con nuestras últimas válvulas antirretorno. Las series INA-14 y XTO-674 están disponibles con cuerpo de latón o de acero inoxidable y juntas de caucho de NBR, FKM o CR (caucho de cloropreno). Pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones y soportan condiciones extremas, resistiendo temperaturas ambiente y del fluido de hasta 80 °C y tan bajas como -30 °C. También se consiguen ahorros de costes gracias a una presión mínima de funcionamiento de 0,01 MPa. Muy flexibles, pueden utilizarse tanto con medidas de vacío como de oscilación y están disponibles en cuatro tamaños de puerto, 1/8", 1/4", 3/8" y 1/2", y en una gama de pesos de 20 g a 280 g.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 273 g |
|---|---|
| Material | sus303 |
| Conexión | rc 1/4 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Diámetro interior | 6.35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,47 € Sin IVA
/ unidad
67,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días