VALVULA ANTIRRETORNO AIRE COMPRIMIDO 1/2 G
Válvula antirretorno aire comprimido
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:858557
Rubix:798947856000
EAN:3660338136276

Documentos
Detalles de producto : VALVULA ANTIRRETORNO AIRE COMPRIMIDO 1/2 G
Material: latón. Presión máxima: 10 bares
Temperatura máxima: 70 °C. Uso: aire comprimido.
Temperatura máxima: 70 °C. Uso: aire comprimido.
Válvula antirretorno aire comprimido 1/2 G
Información técnica
Atributos
| Material | latón |
|---|---|
| Conexión | femelle/femelle g1/2 |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Temperatura mín. | -10 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,21 € Sin IVA
/ unidad
30,50 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días