VALVULA ANTI-RETORNO AJUSTABLE DOBLE HEMBRA G1/4
Legris 7930 - VÁLVULA DE RETENCIÓN DOBLE HEMBRA AJUSTABLE, BSPP Y MÉTRICA
Ver información técnicaReferencias
Parker:7930 13 13
Rubix:799008877000
fabricante:7930 13 13
EAN:0820099984360


Resumen técnico
| Material | latón niquelado |
|---|---|
| Conexión | bspp-innengewinde (doppelt weiblich) |
Detalles de producto : VALVULA ANTI-RETORNO AJUSTABLE DOBLE HEMBRA G1/4
Asegura el flujo de aire comprimido en una dirección y bloquea el flujo en la otra. Perfectamente adaptado a entornos difíciles.Presión máxima de funcionamiento 12 bar
1 MPa 174 psitotemperatura de funcionamiento -20 a 80 °C -4 a 176 °F 253 a 353 °Kcuerpo LAITON NICKELE CHEMICAL FDA
tuerca LAITON
tuerca de bloqueo LAITON
juntas FKM
junta de asiento NBR
resorte ACERO INOXIDABLE
1 MPa 174 psitotemperatura de funcionamiento -20 a 80 °C -4 a 176 °F 253 a 353 °Kcuerpo LAITON NICKELE CHEMICAL FDA
tuerca LAITON
tuerca de bloqueo LAITON
juntas FKM
junta de asiento NBR
resorte ACERO INOXIDABLE
Aplicación: Impresión, máquinas herramienta, procesamiento de alimentos, petroquímica, textil, procesamiento automotriz, química
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a puerto
Tamaño de la conexión 1: G 1/4
Tamaño de la conexión 1: G 1/4 (rosca)
Tipo de conexión 1: BSPP hembra
Tamaño de la conexión 2: G 1/4
Tamaño de la conexión 2: G 1/4 (rosca)
Tipo de conexión 2: hembra BSPP
Presión de apertura: 1 a 0,10
División: División de conectores de baja presión para Europa
Dirección del flujo: Versión de escape
Para tipo de fluido: Aire
Tamaño hexagonal: 16
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial
Longitud: 54,0
Longitud: 54 MM
Presión máxima de funcionamiento: 12
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Presión mínima de funcionamiento: 0
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Material de la tuerca: Latón
Tipo de producto: Válvulas antirretorno ajustables
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Válvula de retención ajustable hembra
Tecnología: Neumática
Material de la rosca: Latón niquelado químico FDA
Peso: 0,073
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a puerto
Tamaño de la conexión 1: G 1/4
Tamaño de la conexión 1: G 1/4 (rosca)
Tipo de conexión 1: BSPP hembra
Tamaño de la conexión 2: G 1/4
Tamaño de la conexión 2: G 1/4 (rosca)
Tipo de conexión 2: hembra BSPP
Presión de apertura: 1 a 0,10
División: División de conectores de baja presión para Europa
Dirección del flujo: Versión de escape
Para tipo de fluido: Aire
Tamaño hexagonal: 16
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial
Longitud: 54,0
Longitud: 54 MM
Presión máxima de funcionamiento: 12
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Presión mínima de funcionamiento: 0
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Material de la tuerca: Latón
Tipo de producto: Válvulas antirretorno ajustables
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Válvula de retención ajustable hembra
Tecnología: Neumática
Material de la rosca: Latón niquelado químico FDA
Peso: 0,073
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 73 g |
|---|---|
| Material | latón niquelado |
| Conexión | bspp-innengewinde (doppelt weiblich) |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
| Diámetro interior | 8 mm |
| 63 mm | |
| 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,73 € Sin IVA
/ unidad
46,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días