KGSNS25-PP-AS

Unidad de cojinete lineal de bolas y carcasa

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:KGSNS25-PP-AS
Rubix:798156132000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Altura60 mm
Longitud58 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGSNS25-PP-AS


Con cojinete lineal de bolas autoalineable, diseño ranurado, sellado, engrasado, con dispositivo de relubrificación.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Altura60 mm
Longitud58 mm
Juntasellado en ambos lados
Materialaleación de aluminio
Capacidad de carga estát. C4300 N
Capacidad de carga dinám. C03950 N
Seriekgsns25
165,95 Sin IVA
/ unidad
200,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días