KGBAS 4080 PP AS
Unidad de cojinete lineal de bolas y alojamiento Kgbas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:KGBAS40-PP-AS
Rubix:065104003022
EAN:4012802048018

Documentos
Detalles de producto : KGBAS 4080 PP AS
Unidad de cojinete lineal de bolas KGBAS..-PP-AS, ajustable, sellada, engrasada, con dispositivo de relubricación; posible diseño resistente a la corrosión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Altura | 87 mm |
| Longitud | 80 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Capacidad de carga estát. C | 6000 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 4400 N |
| Serie | kgbas..-pp-as |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,03 € Sin IVA
/ unidad
271,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días