Referencias
INA:KGBAS25-PP-AS
Rubix:065102503022
EAN:4054362438274


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Longitud | 58 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
Detalles de producto : KGBAS 2558 PP AS
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Longitud | 58 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | aluminium (housing);plastic (cage) |
| Capacidad de carga estát. C | 2800 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 2220 N |
| Serie | kbs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,31 € Sin IVA
/ unidad
186,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días