KGHK 08 B PPAS

Unidad de cojinete lineal de bolas y carcasa

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:KGHK08-B-PP-AS
Rubix:063300801022
EAN:4012802048469
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior8 mm
Altura25 mm
Longitud24.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGHK 08 B PPAS


Sellado, engrasado, con posibilidad de relubricación. Es posible un diseño resistente a la corrosión.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior8 mm
Altura25 mm
Longitud24.2 mm
Juntaabierto
Materialaleación de aluminio
Capacidad de carga estát. C410 N
Capacidad de carga dinám. C0280 N
Seriekghk08
79,02 € Sin IVA
/ unidad
95,61 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h