< atrás
Búsqueda: parker

Mostrando resultados para “parker”

Opciones de filtro

4288 Producto(s) de 4785 variante (s):

Relevancia
brand logobrand logo

EMA3/1/4EDCF

  • parker:EMA3/1/4EDCF
  • rubix:798182541000
  • fabricante:EMA3/1/4EDCF
  • Tipo:punto de prueba de control senso
brand logobrand logo

221 G 15

  • parker:221G15
  • rubix:798633893000
  • fabricante:221G15
  • Tipo:válvula solenoide
  • Número de puertos:2
brand logobrand logo

MIST-X150

  • parker:MIST-X150
  • rubix:798999608000
  • fabricante:MIST-X150
  • Diámetro de conexión (pulgadas):1-1/2 ''
brand logobrand logo

P010AA

  • parker:P010AA
  • rubix:799031964000
  • fabricante:P010AA
  • Tipo:elemento de filtro de aire
brand logobrand logo

P015AO

  • parker:P015AO
  • rubix:799042181000
  • fabricante:P015AO
  • Tipo:elemento de filtro de aire
  • Finura de filtro:1 µm
brand logobrand logo

P015AA

  • parker:P015AA
  • rubix:799044857000
  • fabricante:P015AA
  • Diámetro de rosca (pulgadas):1/2 ''
  • Finura de filtro:0.01 µm
brand logobrand logo

P020AA

  • parker:P020AA
  • rubix:799024328000
  • fabricante:P020AA
  • Tipo:elemento de filtro de aire
  • Finura de filtro:0.01 µm
brand logobrand logo

1C948-14-6

  • parker:1C948-14-6
  • rubix:798237795000
  • fabricante:1C948-14-6
  • Tipo:racor giratorio recto hembra métrico
  • Material:acero
brand logobrand logo

11C48-16-8

  • parker:11C48-16-8
  • rubix:798237801000
  • fabricante:11C48-16-8
  • Tipo:racor sin rebaje
  • Material:acero
brand logobrand logo

1C948-10-4

  • parker:1C948-10-4
  • rubix:798245368000
  • fabricante:1C948-10-4
  • Tipo:racor giratorio recto hembra métrico
  • Material:acero
brand logobrand logo

1C970-16-8

  • parker:1C970-16-8
  • rubix:798107877000
  • fabricante:1C970-16-8
  • Tipo:racor sin rebaje
  • Material:acero
brand logobrand logo

1JC48-10-8

  • parker:1JC48-10-8
  • rubix:798386827000
  • fabricante:1JC48-10-8
  • Tipo:parkrimp orfs con tuerca de unión
brand logobrand logo

MAVE12SR71

  • parker:MAVE12SR71
  • rubix:799221324000
  • fabricante:MAVE12SR71
  • Material:acero inoxidable;nitrilo (junta tórica)
  • Tipo:conector giratorio para manómetro
  • Diámetro de rosca (pulgadas):1/2 ''
brand logobrand logo

FM35L71

  • parker:FM35L71
  • rubix:799220931000
  • fabricante:FM35L71
  • Material:acero inoxidable;fkm (junta)
  • Tipo:tuerca funcional
brand logobrand logo

MAVE12LRCF

  • parker:MAVE12LRCF
  • rubix:798111698000
  • fabricante:MAVE12LRCF
  • Material:acero galvanizado
  • Tipo:serie de luces
  • Diámetro de rosca (pulgadas):g 1/4 ''
brand logobrand logo

1D248-20-10

  • parker:1D248-20-10
  • rubix:798386842000
  • fabricante:1D248-20-10
  • Tipo:pasadores roscados de media presión parkrimp, serie pesada
brand logobrand logo

MAVE08LRCF

  • parker:MAVE08LRCF
  • rubix:798111694000
  • fabricante:MAVE08LRCF
  • Material:acero galvanizado
  • Tipo:serie de luces
  • Diámetro de rosca (pulgadas):g 1/4 ''
brand logobrand logo

BFW22L/LK40OMDCF

  • parker:BFW22L/LK40OMDCF
  • rubix:799221269000
  • fabricante:BFW22L/LK40OMDCF
  • Tipo:brida de bomba de engranajes
  • Modelo:bfw
  • Presión de servicio máx.:64 bar
brand logobrand logo

RHD15LOMDCF

  • parker:RHD15LOMDCF
  • rubix:798387079000
  • fabricante:RHD15LOMDCF
  • Tipo:válvula antirretorno
brand logobrand logo

ROV18LCFX

  • parker:ROV18LCFX
  • rubix:798111733000
  • fabricante:ROV18LCFX
  • Tipo:tapones de cierre para extremos de tubos
brand logobrand logo

38282-8-8

  • parker:38282-8-8
  • rubix:799221171000
  • fabricante:38282-8-8
  • Material:acero
  • Tipo:conector de baja presión push-lok
  • Diámetro exterior de tubo:12.7 mm
brand logobrand logo

WSV12LOMDCF

  • parker:WSV12LOMDCF
  • rubix:798348404000
  • fabricante:WSV12LOMDCF
  • Material:acero
  • Diámetro exterior de tubo:12 mm
brand logobrand logo

10348-8-6

  • parker:10348-8-6
  • rubix:798514481000
  • fabricante:10348-8-6
  • Tipo:parkrimp sae (jic)
brand logobrand logo

FM15LVITCF

  • parker:FM15LVITCF
  • rubix:798669420000
  • fabricante:FM15LVITCF
  • Material:acero;cromo-6 libre;fkm (junta)
  • Tipo:tuerca funcional
72 productos de 4288