Referencias
Parker:MIST-X150
Rubix:798999608000
fabricante:MIST-X150

Detalles de producto : MIST-X150
El aire de escape de diversos componentes neumáticos, como válvulas y cilindros, a menudo contiene una cantidad significativa de neblina de aceite, que puede ser perjudicial para el entorno de trabajo. La expansión del aire de escape también produce un ruido repentino y excesivo, a niveles generalmente por encima de las normas de seguridad aceptadas, lo que hace que el entorno de trabajo sea desagradable e inseguro. Mediante el uso de un silenciador/eliminador de neblina de aceite parker mist-x, la neblina de aceite se elimina del aire de escape y se recoge, evitando que la contaminación entre en la atmósfera. Además, el ruido también se reduce a los estándares de seguridad aceptados, creando así un entorno de trabajo más saludable. Durante el funcionamiento, el mist-x coalesce la neblina de aceite que se recoge en un contenedor de aceite translúcido integrado. El aceite se drena periódicamente retirando el tapón de drenaje o mediante tuberías de plástico de 6 mm (¼"). El medio coalescente está especialmente diseñado para absorber el choque repentino del aire de escape. Al permitir que la expansión se produzca de forma controlada, los niveles de ruido se reducen considerablemente.
Aplicación: Aplicaciones de aire comprimido y gas nitrógeno
Marca: Parker
Tipo de conexión: BSPP o NPT
Diámetro: 86,0, 3,4
División: División de Separación y Filtración de Gases EMEA
Caudal: 540 m³/h a 7 barg (315 cfm a 102 psig)
Altura: 206,0, 8,1
Sector: Equipos de fabricación industrial
Alimentación y bebidas
Automoción
Electrónica
Productos farmacéuticos
Nivel de ruido: reducción de 25 dBA
Temperatura de funcionamiento: de 2 a 50, de 36 a 122
Tamaño del puerto: 1½ pulgadas
Serie de productos: MIST-X
Tipo de producto: Eliminador de aceite/silenciador de escape
Tecnología: Filtración
Peso: 370 g, 13 oz
Marca: Parker
Tipo de conexión: BSPP o NPT
Diámetro: 86,0, 3,4
División: División de Separación y Filtración de Gases EMEA
Caudal: 540 m³/h a 7 barg (315 cfm a 102 psig)
Altura: 206,0, 8,1
Sector: Equipos de fabricación industrial
Alimentación y bebidas
Automoción
Electrónica
Productos farmacéuticos
Nivel de ruido: reducción de 25 dBA
Temperatura de funcionamiento: de 2 a 50, de 36 a 122
Tamaño del puerto: 1½ pulgadas
Serie de productos: MIST-X
Tipo de producto: Eliminador de aceite/silenciador de escape
Tecnología: Filtración
Peso: 370 g, 13 oz
Cualidades
-Crea un entorno de trabajo más saludable
Ayuda a eliminar la peligrosa neblina de aceite
Reduce la contaminación acústica
Bajo coste de propiedad
Fácil de instalar
Para obtener más información o un debate detallado sobre sus necesidades específicas, póngase en contacto con Parker o con un distribuidor autorizado de Parker.
Ayuda a eliminar la peligrosa neblina de aceite
Reduce la contaminación acústica
Bajo coste de propiedad
Fácil de instalar
Para obtener más información o un debate detallado sobre sus necesidades específicas, póngase en contacto con Parker o con un distribuidor autorizado de Parker.
Aplicaciones
Aire comprimido;Gas nitrógeno
Información técnica
Atributos
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1-1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 206 mm |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Nivel acústico | 25 dB |
| Temperatura mín. | 2 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Tamaño de la rosca | bspp/npt 1-1/2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,35 € Sin IVA
/ unidad
145,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
