FM15LVITCF

Parker Hannifin Tuerca funcional EO2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:FM15LVITCF
Rubix:798669420000
fabricante:FM15LVITCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero;cromo-6 libre;fkm (junta)
Tipotuerca funcional
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FM15LVITCF


PARKER ERMETO artículo FM15LVITCF
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 15 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 15 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca M22x1,5 mm
Tamaño de la conexión 2: M22x1,5
Tipo de conexión 2: métrica
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 250, 482
Temperatura máxima del fluido: 250, 482
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -35, -31
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Componentes, tuerca funcional EO2
Estilo del producto: Tuerca funcional EO2
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: FKM
Tipo de junta: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero;cromo-6 libre;fkm (junta)
Tipotuerca funcional
Diámetro de rosca22 mm
Diámetro exterior de tubo15 mm
10,92 € Sin IVA
/ unidad
13,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días