Referencias
Parker:1C948-10-4
Rubix:798245368000
fabricante:1C948-10-4

Documentos
Detalles de producto : 1C948-10-4
Los racores de media presión Parkrimp No-Skive serie 48 de Parker son racores hidráulicos permanentes de tipo engarce que permiten un montaje rápido con nuestra familia de engarzadoras Parkrimp. El montaje de la manguera y los racores No-Skive no requiere retirar la cubierta exterior de la manguera. Esto elimina el fallo prematuro de la manguera hidráulica provocado por un corte demasiado largo o corto. Los racores de la serie 48 están cromados sin cromo 6 y se utilizan con mangueras hidráulicas trenzadas de alambre Parker como Global Core con cubierta estándar, dura o superresistente, Elite No-Skive con cubierta estándar, dura o superresistente, mangueras de limpieza de agua No-Skive Compact, mangueras de raíl No-Skive Compact con cubierta ignífuga, mangueras hidráulicas según EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, mangueras de aspiración y retorno según SAE 100R4, y muchas más. Parker Hannifin también cumple los requisitos de las normas SAE J1273 e ISO 17165-2, que prestan especial atención a la coincidencia de la manguera con los racores y a su compatibilidad demostrada por el fabricante.
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: diámetro interior de la manguera de 6,4 mm, diámetro interior de la manguera de 1/4 pulgadas, -4 (tamaño)
Tipo de conexión 1: manguera
Tamaño de la conexión 2: rosca M18x1,5 mm
Tipo de conexión 2: hembra, métrica S, giratoria, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: hembra métrica S - Giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Longitud de conexión: 22 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 46 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua, fluidos hidráulicos
Tamaño hexagonal: 22 mm (véase la leyenda del dibujo W)
Diámetro interior de la manguera: -4
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 630, 63,0
Tamaño del puerto: 10 mm
Tipo de puerto: DKOS
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Accesorios para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-SWS-S
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 10
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: diámetro interior de la manguera de 6,4 mm, diámetro interior de la manguera de 1/4 pulgadas, -4 (tamaño)
Tipo de conexión 1: manguera
Tamaño de la conexión 2: rosca M18x1,5 mm
Tipo de conexión 2: hembra, métrica S, giratoria, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: hembra métrica S - Giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Longitud de conexión: 22 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 46 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua, fluidos hidráulicos
Tamaño hexagonal: 22 mm (véase la leyenda del dibujo W)
Diámetro interior de la manguera: -4
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 630, 63,0
Tamaño del puerto: 10 mm
Tipo de puerto: DKOS
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Accesorios para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-SWS-S
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 10
Cualidades
-Sistema de manguera y racor adaptado que garantiza a los usuarios finales una combinación homologada y segura y la máxima calidad y seguridad combinadas con la mayor vida útil del producto final
La tecnología No-Skive ofrece a los montadores el proceso de producción más sencillo, eficaz y seguro.
La tecnología No-Skive ofrece a los montadores el proceso de producción más sencillo, eficaz y seguro.
Aplicaciones
Todas las máquinas de equipos de construcción;Grandes máquinas de moldeo por inyección;Máquinas agrícolas y forestales;Máquinas de manipulación de contenedores;Limpiadoras de alta presión;Máquinas de papel
Información técnica
Atributos
| Tipo | racor giratorio recto hembra métrico |
|---|---|
| Material | acero |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 105 °C |
| Ejecución | 48 |
| Diámetro exterior de tubo | 10 mm |
| Diámetro de rosca | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,79 € Sin IVA
/ unidad
10,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días