Referencias
Parker:BFW22L/LK40OMDCF
Rubix:799221269000
fabricante:BFW22L/LK40OMDCF


Resumen técnico
| Tipo | brida de bomba de engranajes |
|---|---|
| Modelo | bfw |
| Presión de servicio máx. | 64 bar |
Detalles de producto : BFW22L/LK40OMDCF
Parker ofrece una amplia gama de bridas para bombas de engranajes para todos los métodos tÃpicos de conexión de tubos: si se trata de anillo cortante según ISO8434-1 / o junta térmica de cierre frontal (ISO 8434-3) o conexión cónica de 60° (ISO 8434-6). Incluso bridas para conexiones soldadas están disponibles.
El conjunto incluye: brida con pernos métricos y junta tórica
Tipo de conexión: ISO 8434-1 / 22L
División: División de conectores de alta presión para Europa
Tipo de brida: brida acodada de 90°
Tipo de puerto: LK40
Tipo de conexión: ISO 8434-1 / 22L
División: División de conectores de alta presión para Europa
Tipo de brida: brida acodada de 90°
Tipo de puerto: LK40
Aplicaciones
Adecuado para aplicaciones hidráulicas e industriales en general
Información técnica
Atributos
| Tipo | brida de bomba de engranajes |
|---|---|
| Modelo | bfw |
| Presión de servicio máx. | 64 bar |
| Diámetro nominal (métrico) | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,92 € Sin IVA
/ unidad
36,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días