ROV18LCFX

Parker Hannifin Tapón de cierre para tubo EO

Ver información técnica

Referencias

Parker:ROV18LCFX
Rubix:798111733000
fabricante:ROV18LCFX
brand logo

Resumen técnico

Tipotapones de cierre para extremos de tubos

Detalles de producto : ROV18LCFX


PARKER ERMETO Artículo ROV18LCFX
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: industrial, hidráulica
Material del cuerpo: acero
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de la conexión: 18 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión: 18 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión: macho, cono de 24°
Tipo de conexión: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Tapón ciego, para extremos de tubos
Estilo del producto: Tapón ciego para extremos de tubos
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Tipotapones de cierre para extremos de tubos
13,01 € Sin IVA
/ unidad
15,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días