Referencias
Parker:10348-8-6
Rubix:798514481000
fabricante:10348-8-6
Detalles de producto : 10348-8-6
Racores probados por Parker serie 46/48 SAE - cono de estanqueidad y pasadores roscados en diferentes modelos, así como pasadores roscados SAE para tipos de manguera: Serie 46 ó 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 46: 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de conexión 1: 9,5 mm de diámetro interior de manguera, 3/8 pulgadas de diámetro interior de manguera, -6 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de conexión 2: Rosca de 3/4"-16 pulgadas
Tipo de conexión 2: macho, JIC 37°, rígida
Tipo de conexión 2: macho JIC 37° - rígida
Longitud de conexión: 30 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 53 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Tamaño hexagonal: 22 mm (véase la leyenda H del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -6
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 350, 35,0
Tamaño del puerto: 3/4"
Tipo de puerto: AGJ
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Accesorios para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-5-S
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de conexión 1: 9,5 mm de diámetro interior de manguera, 3/8 pulgadas de diámetro interior de manguera, -6 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de conexión 2: Rosca de 3/4"-16 pulgadas
Tipo de conexión 2: macho, JIC 37°, rígida
Tipo de conexión 2: macho JIC 37° - rígida
Longitud de conexión: 30 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 53 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Tamaño hexagonal: 22 mm (véase la leyenda H del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -6
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 350, 35,0
Tamaño del puerto: 3/4"
Tipo de puerto: AGJ
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Accesorios para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-5-S
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Tipo | parkrimp sae (jic) |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,57 € Sin IVA
/ unidad
15,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días