Mostrando resultados para “parker”
Opciones de filtro
4288 Producto(s) de 4785 variante (s):
P2LAX511ESNXXX
- parker:P2LAX511ESNXXX
- rubix:798126502000
- fabricante:P2LAX511ESNXXX
- Tipo:bobina
- Número de puertos:5
1JC48-4-4
- parker:1JC48-4-4
- rubix:798249962000
- fabricante:1JC48-4-4
- Tipo:parkrimp orfs con tuerca de unión
1JS48-4-4
- parker:1JS48-4-4
- rubix:798237810000
- fabricante:1JS48-4-4
- Tipo:parkrimp orfs de media presión, modelo largo, serie 48
TXS10
- parker:TXS10
- rubix:798159891000
- fabricante:TXS10
- Tipo:txs
1JC48-6-6
- parker:1JC48-6-6
- rubix:798249963000
- fabricante:1JC48-6-6
- Tipo:parkrimp orfs con tuerca de unión
1J948-8-8
- parker:1J948-8-8
- rubix:798237820000
- fabricante:1J948-8-8
- Tipo:orfs de media presión parkrimp, serie 48
1025P06 00 TUBO POLIAMIDA SEMI-RIGIDO, EN ROLLOS DE 25 M DIAM EXTERIOR 6MM BLANCO
- parker:1025P06 00
- rubix:798033123000
- fabricante:1025P06 00
- ean:0820099166759
- Diámetro interior:4 mm
- Diámetro exterior:6 mm
- Color:transparente
0121 34 21 UNION DOBLE MACHO, ROSCAS BSP CONICA R1 R1/2
- parker:0121 34 21
- rubix:798033206000
- fabricante:0121 34 21
- ean:0820099111018
- Tipo:121
7770 10 00 REGULADORES DE CAUDAL EN LINEA D. 10MM
- parker:7770 10 00
- rubix:798033766000
- fabricante:7770 10 00
- ean:0820099331157
- Tipo de racor:tubo-a-tubo (racor rápido / encaje)
- Tipo:7770 10 00 reguladores de caudal en linea d. 10mm
SMA3-1000CF
- parker:SMA3-1000CF
- rubix:798182254000
- fabricante:SMA3-1000CF
- Diámetro interior:2 mm
- Presión de servicio máx.:630 bar
- Material:acero, recubierto de zinc, libre de cr (vi)
0164 14 13 ADAPTADOR, MACHO ROSCA NPT-HEMBRA ROSCA BSP CIL. NPT1/4 G1/4
- parker:0164 14 13
- rubix:798034016000
- fabricante:0164 14 13
- ean:0820099122861
- Tipo:164
0168 10 19 REDUCCION MACHO-HEMBRA, ROSCAS BSP CIL. Y METRICA C1 G1/8 M5X0,8
- parker:0168 10 19
- rubix:798034041000
- fabricante:0168 10 19
- ean:0820099125572
- Tipo:168
CLIP 06 00 REGLETA DE CLIPS PARA TUBOS B5125 6MM 10,5MM
- parker:CLIP 06 00
- rubix:798032757000
- fabricante:CLIP 06 00
- ean:0820099080109
- Tipo:portapapeles
6-6F4OMXS
- parker:6-6F4OMXS
- rubix:798207404000
- fabricante:6-6F4OMXS
- Material:acero; sin cromo 6
- Tipo:conector de espárrago macho
- Diámetro de rosca (pulgadas):3/8 - 19;9/16 - 18 ''
1C948-25-12
- parker:1C948-25-12
- rubix:798245370000
- fabricante:1C948-25-12
- Tipo:racor sin rebaje
- Material:acero
1CA48-12-6
- parker:1CA48-12-6
- rubix:798237783000
- fabricante:1CA48-12-6
- Tipo:adaptador giratorio
- Material:acero
1CA48-22-12
- parker:1CA48-22-12
- rubix:798245359000
- fabricante:1CA48-22-12
- Tipo:adaptador giratorio
- Material:acero
1C948-16-8
- parker:1C948-16-8
- rubix:798237796000
- fabricante:1C948-16-8
- Tipo:racor sin rebaje
- Material:acero
1C970-25-12
- parker:1C970-25-12
- rubix:798107875000
- fabricante:1C970-25-12
- Tipo:racor sin rebaje
- Material:acero
1CA48-8-4
- parker:1CA48-8-4
- rubix:798245356000
- fabricante:1CA48-8-4
- Tipo:adaptador giratorio
- Material:acero
1C970-20-10
- parker:1C970-20-10
- rubix:798121381000
- fabricante:1C970-20-10
- Tipo:racor parkrimp de alta presión sin contracuchilla
1C948-20-12
- parker:1C948-20-12
- rubix:798245369000
- fabricante:1C948-20-12
- Tipo:giratorio recto
- Material:acero
1CA48-10-4
- parker:1CA48-10-4
- rubix:798245357000
- fabricante:1CA48-10-4
- Tipo:racor giratorio recto hembra métrico
- Material:acero
SCJN-400-01
- parker:SCJN-400-01
- rubix:798155213000
- fabricante:SCJN-400-01
- Presión de servicio máx.:400 bar
- Diámetro de conexión:1/4 ''
- Tipo:kit de servicio para manómetro
24 productos de 4288