1D248-20-10

Parker Hannifin Pasadores roscados, serie pesada

Ver información técnica

Referencias

Parker:1D248-20-10
Rubix:798386842000
fabricante:1D248-20-10
brand logo

Resumen técnico

Tipopasadores roscados de media presión parkrimp, serie pesada

Detalles de producto : 1D248-20-10


Racores probados por Parker de las series 46/48 DIN: conos, cabeza de cierre y pasadores roscados en diferentes modelos, así como banjos métricos para tipos de manguera: Serie 46 ó 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 46: 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 15,9 mm, diámetro interior de la manguera de 5/8 pulgadas, -10 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca M30x2,0 mm
Tipo de conexión 2: Macho, rígida, métrica S, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho métrico S - rígido (cono de 24°)
Longitud de conexión: 32 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 58 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), agua, aire
Tamaño hexagonal: 30 mm (véase la leyenda H del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -10
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 420, 42,0
Tamaño del puerto: 20 mm
Tipo de puerto: DKOS
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Racores para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-S-S
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 20

Información técnica


Atributos
Tipopasadores roscados de media presión parkrimp, serie pesada
18,10 € Sin IVA
/ unidad
21,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días