Referencias
Parker:MAVE12LRCF
Rubix:798111698000
fabricante:MAVE12LRCF
Detalles de producto : MAVE12LRCF
Los productos de diagnóstico de Parker están diseñados para instalarse en un montaje de manguera o tubo sin necesidad de desplazar el adaptador de puerto, conjuntamente con productos de diagnóstico electrónico y equipos de detección mecánica de presión y temperatura.
Material del cuerpo: acero
Tipo de conexión 1: macho 24° métrico sin abocardar giratorio
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1 (mm): 12L
Tipo de conexión 2: hembra BSPP con arandela de sellado
Tamaño de rosca de la conexión 2 (pulgadas): 1/4-19
Tipo de conexión: Adaptador de manómetro BSPP
Peso dimensional: 0,02158273381294964
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 4600
Presión estática máxima: 4600
Material de la junta tórica: NBR
Tipo de conexión 1: macho 24° métrico sin abocardar giratorio
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1 (mm): 12L
Tipo de conexión 2: hembra BSPP con arandela de sellado
Tamaño de rosca de la conexión 2 (pulgadas): 1/4-19
Tipo de conexión: Adaptador de manómetro BSPP
Peso dimensional: 0,02158273381294964
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 4600
Presión estática máxima: 4600
Material de la junta tórica: NBR
Información técnica
Atributos
| Material | acero galvanizado |
|---|---|
| Tipo | serie de luces |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/4 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,79 € Sin IVA
/ unidad
13,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días