221 G 15

Parker Hannifin Electroválvula de propósito general

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:221G15
Rubix:798633893000
fabricante:221G15
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 221 G 15


Las electroválvulas Parker de 2 vías normalmente cerradas G 1/2" se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones con o sin diferencial de presión. Ideales para aire, líquidos y gases, estas válvulas están disponibles principalmente con cuerpo de latón o acero inoxidable asociado a una amplia gama de materiales de sellado que ofrecen amplias compatibilidades químicas.
Tipo de accionamiento: Magnalift
Especificaciones Atex cumplidas: -
Consumo de energía de la bobina: n/a
Especificaciones de la bobina cumplidas: -
Rango de temperatura de la bobina: n/a
División: Fluid and Climate Controls Europe
Conexión eléctrica: -
Coeficiente de caudal 1: 65 l/min
Coeficiente de caudal 2: 3,9
Función: Normalmente cerrado
Clase de aislamiento: n/a
Temperatura máxima del fluido: 100
Presión máxima de funcionamiento: 16 bar CA - 7 bar CC
Medios: aire, gases inertes, líquidos
Temperatura mínima del fluido: -10 °C
Presión mínima de funcionamiento: 0
Tamaño del orificio: 15
Tamaño del puerto: 1/2" G
Tipo de puerto: Montaje en tubería
Tensión de alimentación: -
Material de la junta: NBR
Material del asiento: Latón
Especificaciones cumplidas: -
Tipo de válvula: 2/2 vías

Cualidades

-Mejores prestaciones para presión diferencial de funcionamiento mínima y máxima
Una de las más rápidas en tiempo de respuesta de apertura eléctrica e hidráulica
Concepto modular: una amplia gama de piezas eléctricas aumenta la versatilidad de este producto
Diseño robusto: se han estudiado y sobredimensionado las zonas sometidas a esfuerzos mecánicos
Opción de control de accionamiento manual: la válvula puede activarse fácilmente también cuando no hay suministro de energía
Fácil acceso a las piezas internas, para permitir un mantenimiento fácil y rápido
Medios: Aire, gases, agua y aceite ligero

Aplicaciones

Compresores;Dosificación y purificación de agua;Sistemas de refrigeración;Esterilizadores;Analizadores y equipos de diagnóstico;Dispositivos médicos y dentales;Equipos de soldadura;Equipos de lubricación;Máquinas expendedoras de bebidas;Quemadores de aceite;Equipos de humidificación y nebulización;Equipos móviles;Máquinas textiles y de limpieza en seco;Riego

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
Número de puertos2
Presión de servicio máx.16 bar
Tasa de flujo volumétrico65 l/min
Rango de presión0/16 bar
118,39 € Sin IVA
/ unidad
143,25 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h