Referencias
Parker:38282-8-8
Rubix:799221171000
fabricante:38282-8-8


Resumen técnico
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | conector de baja presión push-lok |
| Diámetro exterior de tubo | 12.7 mm |
Detalles de producto : 38282-8-8
Racores probados Parker serie 82 Otros - Cabeza de cierre en diferentes modelos, pasador roscado rosca cilíndrica BSP, racor Push-Lok para tipos de manguera: 801, 804, 821FR, 830M, 831, 836, 837BM, 837PU, 838M
Tamaño de la conexión: n/a
División: División de productos para mangueras
Tipo hexagonal: n/a
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -8
Diámetro interior de la manguera: -8 (tamaño), 1/2, 12,7
Materiales de construcción: Acero
Conexión del puerto: 1/2"
Tamaño del puerto: 1/2
Estilo del producto: Unión Push-Lok
Forma: Recta
División: División de productos para mangueras
Tipo hexagonal: n/a
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -8
Diámetro interior de la manguera: -8 (tamaño), 1/2, 12,7
Materiales de construcción: Acero
Conexión del puerto: 1/2"
Tamaño del puerto: 1/2
Estilo del producto: Unión Push-Lok
Forma: Recta
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | conector de baja presión push-lok |
| Diámetro exterior de tubo | 12.7 mm |
| Conexión 1 | 0.511'-27 '' |
| Conexión 2 | 1/2' hose barb |
| Presión | 20.7 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,86 € Sin IVA
/ unidad
36,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días