MAVE08LRCF

Parker Hannifin Racor y adaptador de diagnóstico en línea

Ver información técnica
Referencias
Parker:MAVE08LRCF
Rubix:798111694000
fabricante:MAVE08LRCF
brand logo
Resumen técnico
Materialacero galvanizado
Tiposerie de luces
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''

Detalles de producto : MAVE08LRCF


Los productos de diagnóstico de Parker están diseñados para instalarse en un montaje de manguera o tubo sin necesidad de desplazar el adaptador de puerto, conjuntamente con productos de diagnóstico electrónico y equipos de detección mecánica de presión y temperatura.
Material del cuerpo: acero
Estilo de conexión 1: macho 24° métrico sin abocardar giratorio
Diámetro exterior del tubo de conexión 1 (mm): 8L
Estilo de conexión 2: hembra BSPP con arandela de sellado
Tamaño de rosca de conexión 2 (pulgadas): 1/4-19
Tipo de conexión: adaptador de manómetro BSPP
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 4600
Presión estática máxima: 4600
Material de la junta tórica: NBR

Información técnica


Atributos
Materialacero galvanizado
Tiposerie de luces
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,31 Sin IVA
/ unidad
12,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días