Mostrando resultados para “parker”
Opciones de filtro
4288 Producto(s) de 4785 variante (s):
0123 07 17 ESPIGA ACANALADA PARA TUBO DE CAUCHO, MACHO CONICA D.7MM
- parker:0123 07 17
- rubix:798033239000
- fabricante:0123 07 17
- ean:0820099112367
- Tipo:123
0123 13 17 ESPIGA ACANALADA PARA TUBO DE CAUCHO, MACHO CONICA D.13MM
- parker:0123 13 17
- rubix:798033245000
- fabricante:0123 13 17
- ean:0820099112602
- Tipo:adaptador de contrapieza
1CF46-12-6
- parker:1CF46-12-6
- rubix:798108014000
- fabricante:1CF46-12-6
- Tipo:racor sin rebaje
- Material:acero
23SFIW13SXN
- parker:23SFIW13SXN
- rubix:798385148000
- fabricante:23SFIW13SXN
- Conexión 1:1/4 in
- Material:acero
- Norma:ISO 6150 B;US MIL-SPEC 4109
0123 13 13 ESPIGA ACANALADA PARA TUBO DE CAUCHO, MACHO CONICA D.13MM
- parker:0123 13 13
- rubix:798033244000
- fabricante:0123 13 13
- ean:0820099112541
- Tipo:123
0123 32 34 ESPIGA ACANALADA PARA TUBO DE CAUCHO, MACHO CONICA D.32MM
- parker:0123 32 34
- rubix:798033255000
- fabricante:0123 32 34
- ean:0820099113012
- Tipo:123
7010 04 19 REGULADORES DE CAUDAL, ESCAPE, METRICO Ø 4MM M5X0,8
- parker:7010 04 19
- rubix:798034134000
- fabricante:7010 04 19
- ean:0820099316536
- Tipo:7010
- Tipo de racor:m5x0,8
19248-16-16
- parker:19248-16-16
- rubix:798245381000
- fabricante:19248-16-16
- Tipo:racor recto giratorio hembra bsp para tubos paralelos
- Conexión 1:1 ''
- Material:acero
801PLUS-12-BLU-RL
- parker:801PLUS-12-BLU-RL
- rubix:798646628000
- fabricante:801PLUS-12-BLU-RL
- Diámetro interior:19.1 mm
- Presión de servicio máx.:21 bar
- Material:goma
7060 10 13 REGULADORES DE CAUDAL COMPACTOS,ESCAPE,BSP CIL. D. 10MM G1/4
- parker:7060 10 13
- rubix:798033753000
- fabricante:7060 10 13
- ean:0820099320489
- Tipo:7060
- Tipo de racor:g1/4
0690 05 00 BOQUILLA CON TUBO ACODADO LARGO C M12X1,25
- parker:0690 05 00
- rubix:798033870000
- fabricante:0690 05 00
- ean:0820099150529
- Tipo:690
21SFIW10MXN
- parker:21SFIW10MXN
- rubix:798391777000
- fabricante:21SFIW10MXN
- ean:4039747110204
- Conexión 1:g 1/8 in
- Material:latón niquelado
- Norma:CERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU CONNECTIC;MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC;REACH-DECLARATION
25SFAK21SXZ
- parker:25SFAK21SXZ
- rubix:798385215000
- fabricante:25SFAK21SXZ
- ean:4039747767163
- Conexión 1:r 1/2 in
- Material:acero cincado; nbr (junta)
- Norma:2014 68 EU_CONNECTIC;2006/42/EC;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY;ATEX;REACH-DECLARATION
19248-4-4
- parker:19248-4-4
- rubix:798245379000
- fabricante:19248-4-4
- Tipo:adaptador giratorio
- Conexión 1:1/4 ''
- Material:acero
1B248-12-12
- parker:1B248-12-12
- rubix:798245387000
- fabricante:1B248-12-12
- Tipo:fijación sin rótula
- Conexión 1:3/4 ''
- Material:acero
19248-12-12
- parker:19248-12-12
- rubix:798245380000
- fabricante:19248-12-12
- Tipo:adaptador giratorio
- Conexión 1:3/4 ''
- Material:acero, zincado (cromato amarillo)
21SFAW13MXN
- parker:21SFAW13MXN
- rubix:798954748000
- fabricante:21SFAW13MXN
- ean:4039747109833
- Conexión 1:1/4
- Material:latón
- Norma:CERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTIC;GWI CERTIFICATE;MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC;REACH-DECLARATION;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY
23KAIW13MPN
- parker:23KAIW13MPN
- rubix:798945742000
- fabricante:23KAIW13MPN
- ean:4039747113113
- Conexión 1:g1/4
- Material:latón niquelado (cuerpo);nbr (junta)
- Norma:ISO 6150 B;US MIL-SPEC 4109
26KAAW21MPX
- parker:26KAAW21MPX
- rubix:798385157000
- fabricante:26KAAW21MPX
- ean:4039747119788
- Conexión 1:1/2
- Material:latón
- Norma:ROHS & ELV ZERTIFIZIERT;EC 2006/42/EC;EU RICHTLINIE 2014/34/EU;LPCE UND NUSSDORF DIN EN 10204;PED 2014/68/EU
21SFAW13MXX
- parker:21SFAW13MXX
- rubix:798385212000
- fabricante:21SFAW13MXX
- ean:4039747109840
- Conexión 1:g 1/4 in
- Material:latón;nbr (junta)
- Norma:2014 68 EU_CONNECTIC;2006/42/EC;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY;ATEX
21KBAW13MPN
- parker:21KBAW13MPN
- rubix:798933561000
- fabricante:21KBAW13MPN
- ean:4039747107150
- Conexión 1:g 1/4 in
- Material:latón
- Norma:ROHS;REACH;ATEX;2014 68 EU CONNECTIC;2006/42/EC
0191 10 13 ESPIGA ACANALADA PARA TUBO FLEXIBLE, MACHO BSP CIL. D. 10MM G1/4
- parker:0191 10 13
- rubix:798034262000
- fabricante:0191 10 13
- ean:0820099128948
- Tipo:191
FL69213
- parker:FL69213
- rubix:799221275000
- fabricante:FL69213
- Tipo:medidor de nivel de fluido y temperatura
0169 21 27 REDUCCION HEMBRA-MACHO, ROSCAS BSP CILINDRICAS C1 G1/2 G3/4
- parker:0169 21 27
- rubix:798034058000
- fabricante:0169 21 27
- ean:0820099126906
- Tipo:169
288 productos de 4288