1CF46-12-6

Hannifin Fijación sin rótula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:1CF46-12-6
Rubix:798108014000
fabricante:1CF46-12-6
brand logo

Resumen técnico

Tiporacor sin rebaje
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1CF46-12-6


Los racores de media presión Parkrimp No-Skive de Parker - serie 46 - son racores hidráulicos permanentes, tipo crimpado, que permiten un montaje rápido con nuestra familia de crimpadoras Parkrimp. El montaje de la manguera y los racores No-Skive no requiere retirar la cubierta exterior de la manguera. Esto elimina el fallo prematuro de la manguera hidráulica provocado por un corte demasiado largo o corto. Los racores de la serie 46 tienen un revestimiento sin cromo-6 y se utilizan con mangueras hidráulicas trenzadas de alambre Parker como Elite No-Skive con cubierta estándar, resistente o súper resistente, mangueras de limpieza de agua No-Skive Compact, mangueras de raíl No-Skive Compact con cubierta ignífuga, mangueras de presión constante No-Skive Compact Twin con radio de curvatura reducido y muchas más. Parker Hannifin también cumple los requisitos de las normas SAE J1273 e ISO 17165-2, que prestan especial atención a la correspondencia de la manguera con los racores y a su compatibilidad demostrada por el fabricante.
Aplicación: hidráulica
Material del cuerpo: acero
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: diámetro interior de la manguera de 9,5 mm, diámetro interior de la manguera de 3/8 pulgadas, -6 (tamaño)
Tamaño de la conexión 1: tamaño -6
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca M18x1,5 mm
Tamaño de la conexión 2: 12 mm
Tipo de conexión 2: Hembra, métrica L, giratoria, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: hembra métrica L - giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Longitud de conexión: 36 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 35 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 58 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Tamaño hexagonal: 22 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Industria: Equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 35,0, 350
Tipo de puerto: DKOL
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-SWE-L
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 12

Cualidades

El sistema de manguera y racor adaptado garantiza a los usuarios finales una combinación aprobada y segura y la máxima calidad y seguridad combinadas con la mayor vida útil del producto final
La tecnología No-Skive ofrece a los montadores el proceso de producción más sencillo, eficaz y seguro.

Aplicaciones

Todas las máquinas de equipos de construcción;Grandes máquinas de moldeo por inyección;Máquinas agrícolas y forestales;Máquinas de manipulación de contenedores;Limpiadoras de alta presión;Máquinas de papel

Información técnica


Atributos
Tiporacor sin rebaje
Materialacero
Ejecución46
Diámetro exterior de tubo12 mm
Diámetro de rosca18 mm
16,46 € Sin IVA
/ unidad
19,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días