Referencias
Parker:25SFAK21SXZ
Rubix:798385215000
fabricante:25SFAK21SXZ
EAN:4039747767163


Resumen técnico
| Conexión 1 | r 1/2 in |
|---|---|
| Material | acero cincado; nbr (junta) |
| Norma | 2014 68 eu_connectic;2006/42/ec;rohs declaration of conformity;atex;reach-declaration |
Documentos
Detalles de producto : 25SFAK21SXZ
Acoplamiento industrial universal de Parker con perfil europeo estándar. Sistema de acoplamiento con accionamiento con una sola mano. Válvula UltraFlo para un caudal óptimo y una baja caída de presión. La serie destaca por su diseño robusto y su larga vida útil, incluso en las condiciones de uso más duras.
Aplicación: gestión de energía, compresores de aire y gas, maquinaria industrial, industria farmacéutica, electrónica, móvil y defensa, camiones y remolques
Material del cuerpo: acero
Marca: Parker, Rectus
Accesorios compatibles: Acoplador serie 25, acoplador serie 1600, acoplador serie 1625
Tamaño de conexión: R 1/2
Tamaño de conexión: 1/2"
Tipo de conexión: Macho, BSPT DIN 2999 cónico
Tipo de conexión: macho, BSPT
Mitad del acoplador: enchufe
Diámetro: 7,8 mm (nominal)
División: conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 1800 l/min (aire), 28 l/min (agua)
Para tipo de fluido: Fluidos químicos, gases, agua, aire, aire comprimido
Función: Paso recto
Tamaño hexagonal: 22
Industria: Industria general, transporte, electrónica, sanidad y ciencias de la vida
Tipo de intercambiabilidad: perfil europeo
Longitud: 43
Materiales de construcción: Acero
Presión máxima de funcionamiento: hasta 35, hasta 507
Temperatura máxima de funcionamiento: hasta 240, hasta 464
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Tipo de funcionamiento: Manguito
Tipo de recubrimiento: Zincado
Serie del producto: Serie 25
Estilo del producto: Conexión rápida
Tipo de producto: Acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 10
Región de origen: Alemania
Material del sello: Sin sello
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Válvula incluida: No
Tipo de válvula: sin válvula
Versión: cierre simple
Peso: 0,046
Material del cuerpo: acero
Marca: Parker, Rectus
Accesorios compatibles: Acoplador serie 25, acoplador serie 1600, acoplador serie 1625
Tamaño de conexión: R 1/2
Tamaño de conexión: 1/2"
Tipo de conexión: Macho, BSPT DIN 2999 cónico
Tipo de conexión: macho, BSPT
Mitad del acoplador: enchufe
Diámetro: 7,8 mm (nominal)
División: conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 1800 l/min (aire), 28 l/min (agua)
Para tipo de fluido: Fluidos químicos, gases, agua, aire, aire comprimido
Función: Paso recto
Tamaño hexagonal: 22
Industria: Industria general, transporte, electrónica, sanidad y ciencias de la vida
Tipo de intercambiabilidad: perfil europeo
Longitud: 43
Materiales de construcción: Acero
Presión máxima de funcionamiento: hasta 35, hasta 507
Temperatura máxima de funcionamiento: hasta 240, hasta 464
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Tipo de funcionamiento: Manguito
Tipo de recubrimiento: Zincado
Serie del producto: Serie 25
Estilo del producto: Conexión rápida
Tipo de producto: Acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 10
Región de origen: Alemania
Material del sello: Sin sello
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Válvula incluida: No
Tipo de válvula: sin válvula
Versión: cierre simple
Peso: 0,046
Cualidades
Acoplamiento industrial con perfil estándar europeo
Menores fuerzas de conexión
Válvula UltraFlo para un caudal óptimo y una baja caída de presión
Accionamiento con una sola mano para una conexión fácil y rápida.
Menores fuerzas de conexión
Válvula UltraFlo para un caudal óptimo y una baja caída de presión
Accionamiento con una sola mano para una conexión fácil y rápida.
Aplicaciones
Aplicaciones de pintura;Transferencia de fluidos;Suministro de gases de laboratorio;Procesamiento de alimentos y productos químicos;Líneas de agua y refrigerante
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | r 1/2 in |
|---|---|
| Material | acero cincado; nbr (junta) |
| Norma | 2014 68 eu_connectic;2006/42/ec;rohs declaration of conformity;atex;reach-declaration |
| Tipo de rosca | r |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,12 € Sin IVA
/ unidad
4,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días