21KBAW13MPN

Rectus Acoplamiento

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Parker:21KBAW13MPN
Rubix:798933561000
fabricante:21KBAW13MPN
EAN:4039747107150
brand logo
Resumen técnico
Conexión 1g 1/4 in
Materiallatón
Normarohs;reach;atex;2014 68 eu connectic;2006/42/ec
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 21KBAW13MPN


La serie 21 de Parker es un mini acoplamiento industrial con el perfil más popular del mundo en este diámetro nominal. Esta serie de acoplamientos tiene un rendimiento de caudal superior a la media para medios líquidos y gaseosos. El sistema de acoplamiento ha sido desarrollado para ser utilizado con una sola mano. La serie 21 destaca por sus reducidas dimensiones y una gran amplitud de banda en materiales y variantes de válvulas.
Aplicación: gestión de energía, electrónica, alimentos y bebidas, automoción en planta, maquinaria industrial, laboratorio, diagnóstico, farmacia, camiones y remolques
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker, Rectus
Accesorio compatible: Tapón serie 21
Tamaño de conexión: G 1/4
Tamaño de conexión: 1/4"
Tipo de conexión: Macho, BSPP ISO 228 paralelo
Tipo de conexión: macho, BSPP
Mitad del acoplamiento: acoplador
Diámetro: 5 mm (nominal)
División: conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 2,7 l/min (agua)
Para tipo de fluido: Fluidos químicos, gases, agua
Función: Doble cierre
Tamaño hexagonal: 17
Industria: Electrónica, industria general, salud y ciencias de la vida, transporte
Tipo de intercambio: Perfil europeo
Materiales de construcción: Latón, niquelado
Presión máxima de funcionamiento: hasta 35, hasta 507
Temperatura máxima de funcionamiento: 100, 212
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Tipo de funcionamiento: Manguito
Diámetro exterior: 16
Tipo de recubrimiento: Niquelado
Serie del producto: Serie 21
Estilo del producto: Conexión rápida
Tipo de producto: Acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 5
Región de origen: Alemania
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Material del manguito: Latón
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Válvula incluida: Sí
Tipo de válvula: Válvula estándar
Versión: Doble cierre
Peso: 0,035

Cualidades

-Mini Acoplamiento Industrial
Manejo con una sola mano para una conexión fácil y rápida
El perfil de enchufe más común en todo el mundo
Gran variedad de materiales, tipos de cierre y conexiones finales.

Aplicaciones

Aplicaciones de pintura;Transferencia de fluidos;Suministro de gas de laboratorio;Aplicaciones de vacío;Procesamiento de alimentos y productos químicos;Líneas de agua y refrigerante;Automatización;Gestión térmica;Construcción de maquinaria;Industrial;Manipulación de materiales;Transporte;Automoción;Ciencias de la vida;Procesos;Alimentos y bebidas;Equipos de rescate;Aeroespacial

Información técnica


Atributos
Conexión 1g 1/4 in
Materiallatón
Normarohs;reach;atex;2014 68 eu connectic;2006/42/ec
Temperatura máx.100 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,17 Sin IVA
/ unidad
20,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días