7060 10 13 REGULADORES DE CAUDAL COMPACTOS,ESCAPE,BSP CIL. D. 10MM G1/4

Legris Reguladores de control de flujo neumáticos en polímero o latón niquelado

Ver información técnica

Referencias

Parker:7060 10 13
Rubix:798033753000
fabricante:7060 10 13
EAN:0820099320489
7060 - COMPACT FLOW REGULATORS, EXHAUST, BSPP

Resumen técnico

Tipo7060
Tipo de racorg1/4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7060 10 13 REGULADORES DE CAUDAL COMPACTOS,ESCAPE,BSP CIL. D. 10MM G1/4


Reguladores de control de flujo Parker Legris con cuerpos de polímero, latón niquelado o aluminio y tornillos de ajuste externos o empotrados. Ofrecen ajuste exacto, precisión y compacidad para proporcionar una solución para todas las aplicaciones.
Aplicación: Robótica, textil, procesos automovilísticos, embalaje
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a tubo
Tamaño de la conexión 1: G 1/4
Tipo de conexión 1: Macho BSPP
Tamaño de la conexión 2: 10 mm (diámetro exterior)
Tamaño de la conexión 2: 10 mm
Tipo de conexión 2: Tubo
División: División de conectores de baja presión para Europa
Dirección del flujo: Escape
Para tipo de fluido: Aire comprimido, Otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
Altura: 45,5
Tamaño hexagonal: 17
Industria: Equipos de fabricación industrial, Procesamiento industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 70, 158
Presión mínima de funcionamiento: 1, 14,5
Temperatura mínima de funcionamiento: 0, 32
Material de la tuerca: Latón niquelado
Estilo del producto: Reguladores compactos con ajuste externo
Tipo de producto: Accesorios funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 5
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Neumática
Peso: 0,051

Información técnica


Atributos
Peso neto53 g
Peso con embalaje294 g
Tipo7060
Tipo de racorg1/4
63 mm
65 mm
26,37 € Sin IVA
/ unidad
31,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días