23KAIW13MPN

Rectus Acoplamiento

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Parker:23KAIW13MPN
Rubix:798945742000
fabricante:23KAIW13MPN
EAN:4039747113113
brand logo
Resumen técnico
Conexión 1g1/4
Materiallatón niquelado (cuerpo);nbr (junta)
Normaiso 6150 b;us mil-spec 4109
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 23KAIW13MPN


El Acoplamiento Rápido Premium Serie 23 de Parker es un acoplamiento industrial de 1/4» según ISO 6150 B y US MIL-SPE+D13C 4109. Es especialmente adecuado para su uso con medios gaseosos en la industria. El sistema de acoplamiento se ha desarrollado para su manejo con una sola mano. La válvula UltraFlo garantiza un caudal óptimo y una baja caída de presión. El manguito de acero contrarresta las fuerzas oscilantes y la elevada profundidad de inserción está garantizada por una guía del obturador optimizada.
Tamaño de la rosca de conexión (pulgadas): 1/4
Tipo de conexión: Rosca hembra - paralela
Diámetro: 5,5 mm (nominal)
División: Conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 900
Tamaño hexagonal: 19
Longitud: 56
Material: Latón niquelado
Presión máxima de funcionamiento: 35
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Diámetro exterior: 23
Material de la junta: NBR
Tipo: Acoplamiento
Válvula incluida: Sí
Versión: Cierre simple

Información técnica


Atributos
Conexión 1g1/4
Materiallatón niquelado (cuerpo);nbr (junta)
Normaiso 6150 b;us mil-spec 4109
Temperatura máx.100 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,07 Sin IVA
/ unidad
25,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días