0123 13 13 ESPIGA ACANALADA PARA TUBO DE CAUCHO, MACHO CONICA D.13MM
Legris Adaptores, conectores y colectores
Ver información técnicaReferencias
Parker:0123 13 13
Rubix:798033244000
fabricante:0123 13 13
EAN:0820099112541

Detalles de producto : 0123 13 13 ESPIGA ACANALADA PARA TUBO DE CAUCHO, MACHO CONICA D.13MM
Adaptadores y colectores compatibles con los sistemas de racores de Parker Legris. Esta gama de productos ofrece una solución completa que abarca numerosas apps, tanto en entornos no corrosivos como corrosivos.
Aplicación: Procesamiento de alimentos, robótica, textil, neumática, procesos automotrices, embalaje
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 1/4
Tipo de conexión 1: BSPT
Diámetro exterior del tubo de conexión 3: 15 mm (diámetro exterior)
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Ver especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 100
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador de cola para manguera de goma macho
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,026
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 1/4
Tipo de conexión 1: BSPT
Diámetro exterior del tubo de conexión 3: 15 mm (diámetro exterior)
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Ver especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 100
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador de cola para manguera de goma macho
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,026
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 26 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 294 g |
| Tipo | 123 |
| Material | latón |
| Diámetro exterior de tubo | 15 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,60 € Sin IVA
/ unidad
4,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días