19248-4-4

Hannifin Adaptador giratorio

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:19248-4-4
Rubix:798245379000
fabricante:19248-4-4
brand logo

Resumen técnico

Tipoadaptador giratorio
Conexión 11/4 ''
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 19248-4-4


Los racores de media presión Parkrimp No-Skive de la serie 48 son racores hidráulicos permanentes de tipo crimpado que permiten un montaje rápido con nuestra familia de crimpadoras Parkrimp. El montaje de la manguera y los racores No-Skive no requiere retirar la cubierta exterior de la manguera. Esto elimina el fallo prematuro de la manguera hidráulica provocado por un corte demasiado largo o corto. Los racores de la serie 48 están cromados sin cromo 6 y se utilizan con mangueras hidráulicas trenzadas de alambre Parker como Global Core con cubierta estándar, resistente o superresistente, Elite No-Skive con cubierta estándar, resistente o superresistente, mangueras de limpieza de agua No-Skive Compact, mangueras de raíl No-Skive Compact con cubierta ignífuga, mangueras hidráulicas según EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, mangueras de aspiración y retorno según SAE 100R4, y muchas más. Parker Hannifin también cumple los requisitos de las normas SAE J1273 e ISO 17165-2, que prestan especial atención a la coincidencia de la manguera con los racores y a su compatibilidad demostrada por el fabricante.
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: 6,4 mm (tamaño), 1/4, -4
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 1/4"-19 pulgadas
Tipo de conexión 2: hembra, tubo paralelo BSP, giratorio, cono de 60°
Tipo de conexión 2: tubo paralelo BSP hembra - giratorio (cono de 60°)
Longitud de conexión: 19 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 43 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Tamaño hexagonal: 19 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -4
Presión máxima de funcionamiento: 63,0, 630
Tamaño del puerto: 1/4"
Tipo de puerto: DKR
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Racores para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: BS 5200-A
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Cualidades

El sistema de manguera y racor adaptado garantiza a los usuarios finales una combinación aprobada y segura, así como la máxima calidad y seguridad combinadas con la mayor vida útil del producto final
La tecnología No-Skive ofrece a los montadores el proceso de producción más sencillo, eficaz y seguro.

Aplicaciones

Todas las máquinas de equipos de construcción;Grandes máquinas de moldeo por inyección;Máquinas agrícolas y forestales;Máquinas de manipulación de contenedores;Limpiadoras de alta presión;Máquinas de papel

Información técnica


Atributos
Tipoadaptador giratorio
Conexión 11/4 ''
Materialacero
Ejecución48
9,45 € Sin IVA
/ unidad
11,43 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h